text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Stiftfrees ZYA d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr


Hardmetaal. Met kruisvertanding (volgens DIN MX). Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 9K873562
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode

Omschrijving

Hardmetaal. Met kruisvertanding (volgens DIN MX). Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9K873562
EAN 4015448599692
UBB 500751895433
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.