text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Tecwerk Stiftfrees WRC d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding kr


Artikelnummer 2M297413
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 31
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2M297413
EAN 4015448599739
UBB 500751895847
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868663
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.