text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8006 C Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving, 1/2" x 281 mm


Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving, gering gewicht, ergonomische Kraftform handgreep, slanke kopgeometrie, lange hendel en verlengmogelijkheid.

Artikelnummer 7C168692
Geïsoleerd Nee
Hoogte 34
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 34
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving, gering gewicht, ergonomische Kraftform handgreep, slanke kopgeometrie, lange hendel en verlengmogelijkheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05003780001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.