text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 Z-94 Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 270mm


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 7,5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2271.199.394
Geïsoleerd Nee
Hoogte 39
Gewicht 450
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 272
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 39
Gewicht 450
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 7.5
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 7,5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6144590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.