text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hoekpijptang


Met geoptimaliseerde, extra smalle bekken.Hoek van 45° biedt betere toegankelijkheid in hoeken met een grijpcapaciteit tot 36,5 mm.Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken en fosfaat afwerking.Bek opent tot 78 mm (3-1/10").Betere grip dankzij gepatenteerde progressieve, hoge inductie geharde tanden.Comfortabele, door kunststof bedekte handgreep.Standaard: DIN 5234

Artikelnummer K0197.000.320
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 320
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Type Pipe Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Bahco
Totale lengte (mm) 320
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Met geoptimaliseerde, extra smalle bekken.Hoek van 45° biedt betere toegankelijkheid in hoeken met een grijpcapaciteit tot 36,5 mm.Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken en fosfaat afwerking.Bek opent tot 78 mm (3-1/10").Betere grip dankzij gepatenteerde progressieve, hoge inductie geharde tanden.Comfortabele, door kunststof bedekte handgreep.Standaard: DIN 5234

Artikelnummers

Artikelnummer K0197.000.320
EAN 7314150008957
UBB 427102005613
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 442 B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.