text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE sleufschroevendraaier 1000V 5100 2,5x80


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 18
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 18
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 22.87
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.000.080
EAN 7610733062393
UBB 500502098030
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.0-80/2,5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.