text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Zykon doorsteekanker FZA 12 x 80 M8/30 ev


Artikelnummer 60654FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 99
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 99
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 85.064
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 60654FIS
EAN 4006209606544
UBB 500616766449
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.