text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1X1-3/4 12-Point


Artikelnummer 6T075075
Sleutelwijdte (mm) 44.45
Lengte (m) 74
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 44.45
Lengte (m) 74
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Sleutelwijdte 1 3/4
VDE getest Nee
Merken Action
D1 67.5
D2 54
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 6T075075
EAN 8717981335176
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO65850124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.