text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Slagdop-knie 3/8" x 21


Artikelnummer 2P371506
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 21
Aansluitmaat 3/8
Merken Action
D1 30
D2 24
Gewicht per stuk (g) 14
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 53
Sleutelwijdte (mm) 21
Aansluitmaat 3/8
Merken Action
D1 30
D2 24
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Type E

Artikelnummers

Artikelnummer 2P371506
EAN 8717981081486
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO1038-2-021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.