text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1X44Mm Diep


Artikelnummer 0C609699
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 44
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 100
Sleutelwijdte (mm) 44
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 38
VDE getest Nee
Merken Action
D1 67
D2 54
Gewicht per stuk (g) 1400
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 0C609699
EAN 8717981010875
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO4010-1-044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.