text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1/2x9mm Vierkant


Artikelnummer 8C631062
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 40
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
VDE getest Nee
Merken Action
D1 20
D2 25
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer 8C631062
EAN 8717981336074
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO63125009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.