text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1/2x28mm Vierkant


Artikelnummer 8H721313
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 50
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Sleutelwijdte 28 mm
VDE getest Nee
Merken Action
D1 49
D2 30
Gewicht per stuk (g) 410
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 8H721313
EAN 8717981294268
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO63125028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.