text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1/2x20mm Vierkant


Artikelnummer 5N086469
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 45
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
VDE getest Nee
Merken Action
D1 38
D2 30
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Type C

Artikelnummers

Artikelnummer 5N086469
EAN 8717981360796
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO63125020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.