text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Dop 1 1/2"X2"


Artikelnummer 3T420371
L (mm)
Sleutelwijdte (mm) 50.8
Lengte (m) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 135
Sleutelwijdte (mm) 50.8
Lengte (m) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 34
Sleutelwijdte 2
VDE getest Nee
Merken Action
D1 82
D2 86
Gewicht per stuk (g) 2610
HS- en goederencode
Type A

Artikelnummers

Artikelnummer 3T420371
EAN 8717981087846
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO5112-0-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.