Borgmoeren
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
Borgmoeren
U12601
U12601.150.0001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NU UNC ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2 1.1/2-6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
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
1.1/2 Inch
Klasse
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
6
Afmetingen
A
2.384
C
1.953
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U12601.150.0001
EAN
8717077382718
UBB
500621100642
UNSPSC
31161716