Borgmoeren
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
Borgmoeren
U12421
U12421.150.0002
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNF ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Blank Gr.N8 1.1/2-12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.N8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/2 Inch
Klasse
Gr.N8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
12
Info
Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
A
2.197
C
1.64
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U12421.150.0002
EAN
8717077382176
UBB
500621096378
UNSPSC
31161727