Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67582
67582.030.006
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 3X6MM
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
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
d1(max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
6
No. Torx®
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67582.030.006
EAN
8712423039032
UBB
500656851382
UNSPSC
31161512