BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Zekeringsringen & clips
36010
36010.045.001
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
Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Verenstaal Zinc Flake 45MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
45
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
45
Oppervlaktebedekking
Delta Protekt®
Info
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
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
45 mm
Voor nom. afm.
45
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
45
Oppervlaktebedekking
Delta Protekt®
Info
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Afmetingen
Groef d2
42.5
Groef m (H13)
1.85
Groef n (min.)
3.8
Ring d3
41.5
Ring d4
59.1
Ring s
1.75
Ring b ≈
4.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-163
DIN
471
BS
3673-4
Artikelnummers
Artikelnummer
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Download CAD model
Download extra informatie