Machineschroeven
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
Machineschroeven
55110
55110.020.006
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A4 M2X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
6 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.020.006
EAN
8715492333445
UBB
950353289057
UNSPSC
31161504