Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26525
26525.048.032
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
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 F Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X32MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
32 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk(max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
32
P
1.6
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14586 F
Artikelnummers
Artikelnummer
26525.048.032
EAN
8717077251564
UBB
500649031449
UNSPSC
31161507