Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51681
51681.022.013
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
Verzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7982 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X13MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
No. kruisgleuf
1
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
51681.022.013
EAN
8715494597104
UBB
500633281869
UNSPSC
31161507