Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Verende drukstukken
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht
58537
58537.100.001
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
Verende drukstukken met sleuf en drukpen, LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht Roestvast staal 1.4305 M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
4.5
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Huls 1.4305. Drukpen 1.4034. Veer 1.4310. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Blank. Kogel gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
4.5
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Huls 1.4305. Drukpen 1.4034. Veer 1.4310. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Blank. Kogel gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P.
Afmetingen
D
10
D1
4.5
F1 = veerkracht begin in N
20
F2 = veerkracht einde in N
54
H
2.5
L1
9
Losdraaimoment, ongev. (Nm)
0.62
N
1.6
L
19
Aandraaimoment, ongev. (Nm)
1.36
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58537.100.001
UBB
500689839776
UNSPSC
31162807