My Favorites
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
Borgringen
51390
51390.270.001
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
Veerring met vlakke einden, voor cilinderschroeven DIN 7980 Roestvast verenstaal A2 (1.4310) M27
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
27
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
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
M27
Voor nom. afm.
27
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
d1(min.)
27.5
d2(max.)
38.9
h (max.)
11.8
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7980
Artikelnummers
Artikelnummer
51390.270.001
EAN
8715492285720
UBB
950357343835
UNSPSC
31161811