text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 40X20-6X40


Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Hoog rendement

Artikelnummer 9J478967
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte 40
Diameter 40
Opnameschacht 6
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte 40
Diameter 40
Opnameschacht 6
Korrel 36
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9J478967
EAN 9003170022583
UBB 500572168010
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.