Doorslijpschijven
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
Slijpen
Doorslijpschijven
3G954266
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
Tyrolit Doorslijpschijf 100X1,0X16,00
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
3G954266
Toepassing
Doorslijpen
Dikte
1
Schijfdiameter
100
Korrel
60
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte
1
Schijfdiameter
100
Korrel
60
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
16
Korrel type
Corundum
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PREMIUM***-doorslijpschijven van de volgende generatie voor inox verhogen de prestaties met aanzienlijk minder slijtage. De superdunne doorslijpschijven zijn bij ons verkrijgbaar in diktes van 0,75 tot en met 1,6 mm. Ze zijn bijzonder geschikt voor dunwandig plaatwerk, profielen en buizen, maar ook voor wapeningsstaal.Deze doorslijpschijf werkt moeiteloos, ook bij kleine doorsneden, staven van hoogwaardig inox en bij corrosie- of zuurbestendig staal. De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox, zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.
Artikelnummers
Artikelnummer
3G954266
EAN
9003176519988
UBB
500572058385
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
651998