Tapeinden
51270
51270.120.130
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X130
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
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
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
M12
Lengte
130 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Afmetingen
b:L≤125mm
30
b:125mm
L≤200mm
36
bm ≈ 1,25d
15
b2=L-(x1+3) t/m L≤
35
d-D
M12
L (mm)
130
P
1.75
x
4.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-135
DIN
939
Artikelnummers
Artikelnummer
51270.120.130
EAN
8715492033703
UBB
500696159747
UNSPSC
31161610