Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26860
26860.040.020
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
T-ster plaatschroef pancilinderkop pz rts+ Staal Elektrolytisch verzinkt 4X20MM
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
Torx®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4
dk
7
k
3.1
L (mm)
20
No. Torx®
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
26860.040.020
EAN
8717077322202
UBB
500651077454
UNSPSC
31162400