BRAMMER
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
Zelfborende schroeven
51332
51332.042.025
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
SPEDEC SN Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X25MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Artikelnummers
Artikelnummer
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Download CAD model
Download extra informatie