Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34180
34180.048.030
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
Platbolkop blindklinknagel, open Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2 4,8X30MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Rivets end
Open
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
30 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Rivets end
Open
Afmetingen
D (mm)
4.8
Boor ø
4.9
Klembereik
21.0-25.0
k
1.1
L (mm)
30
ø dk
9.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34180.048.030
EAN
8715494165464
UBB
500511607573
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden