Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38602
38602.240.036
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
Pasring (shim) dikte h=0,25MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,25mm 24X36MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
36
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
24 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
36
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Afmetingen
d1
24
d1(max.)
24.275
d1(min.)
24.065
d2
36
d2(max.)
35.92
d2(min.)
35.67
D (mm)
24
Dikte
0.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301