Sanco Projects BV - 8797474619534
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
Merken
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
Draadstangen
20376
20376.300.001
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
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30 (LH)
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
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
1000 mm
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter links
Afmetingen
d-D
M30
L (mm)
1000
P
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20376.300.001
EAN
8715492607997
UBB
951353769114
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie