Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers
0R066133
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
Metabo Schroevendraaiers DRS 35-1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Olieflesje
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0R066133
Max. bedrijfsdruk
6.2
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental
270
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.92
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk
6.2
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental
270
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.92
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Rateluitvoering
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Olieflesje
Artikelnummers
Artikelnummer
0R066133
EAN
4007430245021
UBB
500658588180
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
601552000