Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Zelfborende schroeven
30385
30385.055.045
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
MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X45MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
45 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
No. ttap
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Artikelnummers
Artikelnummer
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400