text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinder schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 M-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X32MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 32 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 7.14
k 2.55
L (mm) 32
L1 4.5
No. kruisgleuf 2

Normeringen

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 30325.039.032
EAN 8715494505468
UBB 500618335755
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.