text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit K 19 L 1/2 inch sleutelwijdte 14 mm lengte 77 mm GEDORE


12,5 mm (1/2")-vierkantaandrijving. Uitvoering volgens DIN 3121 ISO 1174. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef. Lange uitvoering. 6-kant. UD-profiel voor zachte krachtoverbrenging. Speciaal staal. Mangaangefosfateerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte 14
Lengte 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte 14
Lengte 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer G2316.140.001
EAN 4010886616369
UBB 240120474780
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6163620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.