Vergrendelingen, zonder contramoer, greep ongecoat
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Vergrendelingen
Vergrendelingen, zonder contramoer, greep ongecoat
58634
58634.160.006
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
KIPP Vergrendelingen, zonder contramoer Staal 5.8, geharde pin Chemisch gezwart M16X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: chemisch gezwart. Arreteerstift gehard en geslepen.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
D1_MM
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: chemisch gezwart. Arreteerstift gehard en geslepen.Opmerking: Vergrendelingen worden gebruikt als de arreteerstift tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de grendel ingetrokken. Een arreteergleuf zorgt ervoor dat de grendel op deze positie wordt gehouden.
Afmetingen
B
14.4
B1
4.8
D
6
D1
16
D2
16
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
35
F x 30°
1.8
H
10
L2
40
L3
32
L
60.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58634.160.006
EAN
4059245017850
UBB
500689897352
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0348.040616