Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
58112
58112.101.060
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
KIPP Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad Koolzaadgeel Roestvast staal 1.4305/kunststof M10X80X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Kleur
Koolzaadgeel
D1_MM
21.5
Materiaalsoort
Roestvast staal/kunststof
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen RVS, 1.4305.Version: Metaaldelen blank.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Kleur
Koolzaadgeel
D1_MM
21.5
Materiaalsoort
Roestvast staal/kunststof
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen RVS, 1.4305.Version: Metaaldelen blank.
Afmetingen
A
80
A1
91.5
B
11
D
16
D1
21.5
D2
23
H
37
H2
24
H3
53.5
H4
58
H1
10
Aantal tanden
22
L
60
X
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58112.101.060
EAN
4059245112548
UBB
500689779048
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0270.31016X60