Nedtrain Oud
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
Kartelschroeven & duimschroeven
51829
51829.050.018
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
Hoge kartelschroef DIN 464 Roestvaststaal (RVS) A1 M5X18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Voldraad als L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
464
Artikelnummers
Artikelnummer
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500