text.skipToContent text.skipToNavigation

HECO-FIX Verzonken spaanplaatschroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 3X40MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.Specifieke kenmerken HECO-FIX PLUS spaanplaatschroeven:
    • Tot 30% lager indraaimoment.
    • Gemakkelijk te verwerken.
    • Aanzienlijk groter aantal schroeven die per acculading ingedraaid kunnen worden.
    • Gereduceerde axiale krachten, daardoor minder slijtage aan de bit.
    • Door de getande draad wordt het uitdraaimoment hoger waardoor een duurzame verbinding ontstaat.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.HECO-FIX PLUS

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 40 mm
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.Specifieke kenmerken HECO-FIX PLUS spaanplaatschroeven:
    • Tot 30% lager indraaimoment.
    • Gemakkelijk te verwerken.
    • Aanzienlijk groter aantal schroeven die per acculading ingedraaid kunnen worden.
    • Gereduceerde axiale krachten, daardoor minder slijtage aan de bit.
    • Door de getande draad wordt het uitdraaimoment hoger waardoor een duurzame verbinding ontstaat.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.HECO-FIX PLUS

Afmetingen

D (mm) 3
dk(max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 40
No. kruisgleuf 1

Artikelnummers

Artikelnummer 29248.030.040
EAN 4019787167826
UBB 950350424806
UNSPSC 31161508
Fabrikant artikelnummer 16782

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.