Handwielen aluminium din 950
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
Machinebedieningsonderdelen
Handwielen
Handwielen aluminium din 950
56940
56940.400.001
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
Handwiel met drie of vijf spaken DIN ≈950 Aluminium 30X400MM 5-SPAAKS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Aluminium
Type nr.
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
30 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Type nr.
A4
Afmetingen
d1
400
d2
30
d3
65
D (mm)
30
L1 ≈
63
L2
38
Spaken
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈950
Artikelnummers
Artikelnummer
56940.400.001
EAN
8715492872272
UBB
950373105051
UNSPSC
31162801