Instortankers
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
Instortankers
20750
20750.200.200
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
Fundatie-eind type E DIN 529 E Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X200
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
200 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2328-E
DIN
529-E
Artikelnummers
Artikelnummer
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601