Nedtrain Oud
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
Conische pennen
39012
39012.060.026
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
Conische pen met binnendraad geslepen DIN 7978 A Automatenstaal 6X26MM
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
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
26 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
26
r ≈
4
t1
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2463
DIN
7978-A
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39012.060.026
EAN
8717077041004
UBB
500644915877
UNSPSC
31163205