text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Conische pennen
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
Conische pennen
U39000
U39000.591.0550
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
Conische pen ASME ASME B18.8.2 Koolstofstaal SAE 1211 0.5910X5.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Info
*
Afmeting B is een referentiemaat om de afmeting van het boorgat te bepalen, B ≈ A - (0,02083 x L)
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
5.1/2 Inch
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Info
*
Afmeting B is een referentiemaat om de afmeting van het boorgat te bepalen, B ≈ A - (0,02083 x L)
Afmetingen
A
0.591
A (max.)
0.5923
A (min.)
0.5903
R (max.)
0.601
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39000.591.0550
EAN
8712423081130
UBB
500626354582
UNSPSC
31162400