text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege gepland onderhoud zal onze webshop op vrijdag 22 december vanaf 17.00 uur tijdelijk niet bereikbaar zijn. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand!
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
Conische pennen
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
Conische pennen
U39000
U39000.142.0075
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
Conische pen ASME ASME B18.8.2 Koolstofstaal SAE 1211 0.1410X3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Info
*
Afmeting B is een referentiemaat om de afmeting van het boorgat te bepalen, B ≈ A - (0,02083 x L)
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
3/4 Inch
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Info
*
Afmeting B is een referentiemaat om de afmeting van het boorgat te bepalen, B ≈ A - (0,02083 x L)
Afmetingen
A
0.141
A (max.)
0.1423
A (min.)
0.1403
R (max.)
0.151
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39000.142.0075
EAN
8712423079861
UBB
500626341704
UNSPSC
31162400