Nedtrain Oud
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
Conische pennen
51560
51560.050.060
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A1 5X60MM
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
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c (max.)
0.75
d1
5
d2
17
d2 ≤
23
D (mm)
5
L (mm)
60
r ≈
5
W (min.)
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51560.050.060
EAN
8715494595261
UBB
500633263479
UNSPSC
31163205
Download CAD model
Download extra informatie