Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07041
07041.200.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal Blank 12.9 M20X1,50X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M20
Lengte
40 mm
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
40
d-D
M20
dk(max.)
30
Voldraad als L ≤
70
k (max.)
20
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
12474
Artikelnummers
Artikelnummer
07041.200.040
EAN
8717077026940
UBB
500644783945
UNSPSC
31161605