My Favorites
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
Machineschroeven
51325
51325.020.006
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
Bolverzonken schroef met T-ster DIN ≈966 A Roestvaststaal (RVS) A2 M2X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
6 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
f ≈
0.5
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
P
0.4
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈966
ISO
≈14584
Artikelnummers
Artikelnummer
51325.020.006
EAN
8715492036940
UBB
500696055614
UNSPSC
31162400