Houtschroeven
51880
51880.060.110
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Roestvaststaal (RVS) A2 6X110MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
110 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
11
ds
6
f ≈
1.5
k (max.)
3
L (mm)
110
n
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Artikelnummers
Artikelnummer
51880.060.110
EAN
8715494598811
UBB
500633298871
UNSPSC
31161508