Klinknagels
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
Klinknagels
50670
50670.080.035
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Aluminium 99,5 8X35MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
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
8 mm
Lengte
35 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
8
d2
14
d3(min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201