Machineschroeven
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
Machineschroeven
U24522
U24522.013.0018
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
Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #6-32X3/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
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
NO.6
Lengte
3/16 Inch
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
32
Info
Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
Afmetingen
A (max.)
0.27
H (max.)
0.097
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U24522.013.0018
EAN
8717077792876
UBB
500624937347
UNSPSC
31161504